ABB SPA - ABBPDRP0300 N.2 BINARI INS.FRO.PIASTRA TUTTA AL.P300 - PDRP0300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 303 mm
Tiefe - 29.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646819413
Artikelnummer
ABBPDRP0300
Herstellernummer
PDRP0300
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
303 mm
Tiefe:
29.5 mm
Binari interni per quadri P=300


