ABB SPA - ABBPDRP0900 N.2 BINARI INS.FRO.PIASTRA TUTTA AL.P900 - PDRP0900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 903 mm
Tiefe - 29.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646819444
Artikelnummer
ABBPDRP0900
Herstellernummer
PDRP0900
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
903 mm
Tiefe:
29.5 mm
N.2 BINARI INS.FRO.PIASTRA TUTTA AL.P900 DI MONTAGGIO PER ARMADI


