Startseite

ABB SPA - ABBPF1060 PIASTRA LAMIERA ZIN.1000X600MM(HXL) - PF1060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPF1060 PIASTRA LAMIERA ZIN.1000X600MM(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646007858

Artikelnummer

ABBPF1060

Herstellernummer

PF1060

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo cieca in acciaio zincato