Startseite

ABB SPA - ABBPF1280 PIASTRA LAMIERA ZIN.1200X800(HXL) - PF1280

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPF1280 PIASTRA LAMIERA ZIN.1200X800(HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646007957

Artikelnummer

ABBPF1280

Herstellernummer

PF1280

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1200 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo cieca in acciaio zincato