ABB SPA - ABBPF3020 PIASTRA LAMIERA ZIN.300X200 MM(HXL) - PF3020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 200 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646008268
Artikelnummer
ABBPF3020
Herstellernummer
PF3020
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato


