ABB SPA - ABBPF4030 PIASTRA LAMIERA ZIN.400X300MM (HXL) - PF4030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646008398
Artikelnummer
ABBPF4030
Herstellernummer
PF4030
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato


