ABB SPA - ABBPF5040 PIASTRA LAMIERA ZIN.500X400MM (HXL) - PF5040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646008435
Artikelnummer
ABBPF5040
Herstellernummer
PF5040
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato


