Startseite

ABB SPA - ABBPF6040 PIASTRA LAMIERA ZIN.600X400 MM (HXL) - PF6040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPF6040 PIASTRA LAMIERA ZIN.600X400 MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 400 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646008442

Artikelnummer

ABBPF6040

Herstellernummer

PF6040

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

600 mm

Breite:

400 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo cieca in acciaio zincato