Startseite

ABB SPA - ABBPF8080 PIASTRA ZINCATA 800X800MM (HXL) - PF8080

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPF8080 PIASTRA ZINCATA 800X800MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646026163

Artikelnummer

ABBPF8080

Herstellernummer

PF8080

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

800 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo cieca in acciaio zincato