Startseite

ABB SPA - ABBPFCF2051 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 500MM - PFCF2051

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF2051 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818270

Artikelnummer

ABBPFCF2051

Herstellernummer

PFCF2051

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

450 mm

Flangia ingresso cavi cieca IP65 per vano cavi interno LxP: 200x500