Startseite

ABB SPA - ABBPFCF2091 FLANGIA FISSA P65 VCI L 200MM P 900MM - PFCF2091

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF2091 FLANGIA FISSA P65 VCI L 200MM P 900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 140 mm

  • Höhe - 840 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818294

Artikelnummer

ABBPFCF2091

Herstellernummer

PFCF2091

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

140 mm

Höhe:

840 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

2 mm

Flangia ingresso cavi cieca IP65 per vano cavi interno LxP: 200x900