Startseite

ABB SPA - ABBPFCF3070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=300MM P=700MM - PFCF3070

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF3070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=300MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 240 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786470

Artikelnummer

ABBPFCF3070

Herstellernummer

PFCF3070

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

240 mm

Höhe:

640 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

2 mm

Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. LxP: 300x700