Startseite

ABB SPA - ABBPFCF3090 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=300MM P=900MM - PFCF3090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF3090 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=300MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 240 mm

  • Höhe - 840 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786487

Artikelnummer

ABBPFCF3090

Herstellernummer

PFCF3090

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

240 mm

Höhe:

840 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

2 mm

FLANGIA ING.CAVI FISSA L 300MM P 900MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE