ABB SPA - ABBPFCF4050 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=400MM P=500MM - PFCF4050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 340 mm
Höhe - 440 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015646786517
Artikelnummer
ABBPFCF4050
Herstellernummer
PFCF4050
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
340 mm
Höhe:
440 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
2 mm
Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. In presenza di vano cavi interno, è necessario ordinare tetto/fondo cieco. LxP: 400x500


