ABB SPA - ABBPFCF4051 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 500MM - PFCF4051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 340 mm
Höhe - 440 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015646818614
Artikelnummer
ABBPFCF4051
Herstellernummer
PFCF4051
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
340 mm
Höhe:
440 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
2 mm
Flangia ingresso cavi cieca IP65 per vano cavi interno LxP: 400x500


