Startseite

ABB SPA - ABBPFCF4071 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 700MM - PFCF4071

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF4071 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 340 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646818621

Artikelnummer

ABBPFCF4071

Herstellernummer

PFCF4071

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

340 mm

Höhe:

640 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

2 mm

FLANGIA FISSA IP65 VCI L 400MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE