Startseite

ABB SPA - ABBPFCF6070 Flanschplatte geschlossen - PFCF6070

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF6070 Flanschplatte geschlossen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 540 mm

  • Höhe - 640 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786739

Artikelnummer

ABBPFCF6070

Herstellernummer

PFCF6070

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

540 mm

Höhe:

640 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

2 mm

Flangia ingresso cavi fissa. Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. In presenza di traverse vano cavi interno, montare prima la flangia fissa.