Startseite

ABB SPA - ABBPFCF6090 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=600MM P=900MM - PFCF6090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCF6090 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=600MM P=900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - sonstige

  • Breite - 540 mm

  • Höhe - 840 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786609

Artikelnummer

ABBPFCF6090

Herstellernummer

PFCF6090

Hersteller

ABB

Ausführung:

blind

Typ:

sonstige

Breite:

540 mm

Höhe:

840 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

2 mm

Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. LxP: 600x900