ABB SPA - ABBPFCF8090 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=800MM P=900MM - PFCF8090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 740 mm
Höhe - 840 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015646786685
Artikelnummer
ABBPFCF8090
Herstellernummer
PFCF8090
Hersteller
ABB
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
740 mm
Höhe:
840 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
2 mm
FLANGIA ING.CAVI FISSA L 800MM P 900MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


