Startseite

ABB SPA - ABBPFCS4050 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=400MM P=500MM - PFCS4050

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCS4050 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=400MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Breite - 450 mm

  • Höhe - 140 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786845

Artikelnummer

ABBPFCS4050

Herstellernummer

PFCS4050

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Breite:

450 mm

Höhe:

140 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

15 mm

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 400MM P 500MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE