Startseite

ABB SPA - ABBPFCS6070 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=600MM P=700MM - PFCS6070

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFCS6070 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=600MM P=700MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Breite - 650 mm

  • Höhe - 240 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646786913

Artikelnummer

ABBPFCS6070

Herstellernummer

PFCS6070

Hersteller

ABB

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Breite:

650 mm

Höhe:

240 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

15 mm

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 600MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE