Startseite

ABB SPA - ABBPFVS1030 SEGR.VERT.ANT.VCE H=2000MM L=300MM - PFVS1030

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFVS1030 SEGR.VERT.ANT.VCE H=2000MM L=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 997.2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 293 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646809261

Artikelnummer

ABBPFVS1030

Herstellernummer

PFVS1030

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

997.2 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

293 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.ANT.VCE H 2000MM L 300MM