ABB SPA - ABBPFVS2060 SEGR.FRONT. BARRE H=200MM L=600MM SMI - PFVS2060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 217.7 mm
Farbe - sonstige
Breite - 647.7 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646794895
Artikelnummer
ABBPFVS2060
Herstellernummer
PFVS2060
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
217.7 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
647.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


