Startseite

ABB SPA - ABBPFVS2082 SEGR.FRONT.BARRE H=200MM L=800MM MI - PFVS2082

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFVS2082 SEGR.FRONT.BARRE H=200MM L=800MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 217.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 847.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646795410

Artikelnummer

ABBPFVS2082

Herstellernummer

PFVS2082

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

217.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

847.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.FRONT.BARRE H 200MM L 800MM MI