ABB SPA - ABBPFVS2130 SEGR.FRONT.BARRE H=200MM L=300MM SMI - PFVS2130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 217.7 mm
Farbe - sonstige
Breite - 347.7 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646793492
Artikelnummer
ABBPFVS2130
Herstellernummer
PFVS2130
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
217.7 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
347.7 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


