Startseite

ABB SPA - ABBPFVS2243 SEGR.BARRE OGNI H H=200MM L=400MM MI VCI - PFVS2243

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFVS2243 SEGR.BARRE OGNI H H=200MM L=400MM MI VCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 234.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 475.2 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796073

Artikelnummer

ABBPFVS2243

Herstellernummer

PFVS2243

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

234.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

475.2 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.BARRE OGNI H H 200MM L 400MM MI VCI