Startseite

ABB SPA - ABBPFVS3062 SEGR.FRONT.BARRE H=300MM L=600MM MI - PFVS3062

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPFVS3062 SEGR.FRONT.BARRE H=300MM L=600MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 317.7 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 647.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646793430

Artikelnummer

ABBPFVS3062

Herstellernummer

PFVS3062

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

317.7 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

647.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.FRONT.BARRE H 300MM L 600MM MI