ABB SPA - ABBPHDR0004 Scharnier - PHDR0004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 135 mm
Höhe - 135 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646798114
Artikelnummer
ABBPHDR0004
Herstellernummer
PHDR0004
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
150 mm
N.4 CERNIERE PER PORTA STANDARD DI MONTAGGIO PER ARMADI


