Startseite

ABB SPA - ABBPHFP0020 KIT 20 CERNIERE PANNELLI FRONTALI - PHFP0020

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPHFP0020 KIT 20 CERNIERE PANNELLI FRONTALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharnier innenliegend - ja

  • Scharnier außenliegend - nein

  • Max. Öffnungswinkel - 108 °

  • Scharnier justierbar - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646788382

Artikelnummer

ABBPHFP0020

Herstellernummer

PHFP0020

Hersteller

ABB

Scharnier innenliegend:

ja

Scharnier außenliegend:

nein

Max. Öffnungswinkel:

108 °

Scharnier justierbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Cerniere per pannelli. Kit cerniere per pannelli (ciechi, strumenti di misura, rientrati, aerati e modulari). Non montabile su pannelli ciechi piani H=1800/2000mm. N ° 20 cerniere per pannelli frontali