Startseite

ABB SPA - ABBPHTT-17B.50 Guaina p.medio TPE-A DN17 BK - PHTT-17B.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPHTT-17B.50 Guaina p.medio TPE-A DN17 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 16.2 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030266928

Artikelnummer

ABBPHTT-17B.50

Herstellernummer

PHTT-17B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

21.2 mm

Nenndurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

16.2 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeradius, dynamisch:

70 mm

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA P.MEDIO TPE-A DN17 BK