Startseite

ABB SPA - ABBPIG0150-C-D SHRINK-KON PIG 3:1 D1,6 BOX 10,5M TR - PIG0150-C-D

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPIG0150-C-D SHRINK-KON PIG 3:1 D1,6 BOX 10,5M TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363105831

Artikelnummer

ABBPIG0150-C-D

Herstellernummer

PIG0150-C-D

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.5 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON PIG 3 1 D1 6 BOX 10 5M TR