ABB SPA - ABBPIG1204-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D12,7 BOBINA 100M BK - PIG1204-0-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
5414363106258
Artikelnummer
ABBPIG1204-0-B
Herstellernummer
PIG1204-0-B
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
100 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Bedruckbar:
nein


