Startseite

ABB SPA - ABBPIG1806-2-D SHRINK-KON PIG 3:1 D19 BOX 4,5M RD - PIG1806-2-D

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPIG1806-2-D SHRINK-KON PIG 3:1 D19 BOX 4,5M RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363106425

Artikelnummer

ABBPIG1806-2-D

Herstellernummer

PIG1806-2-D

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

4.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON PIG 3 1 D19 BOX 4 5M RD