ABB SPA - ABBPIG2408-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D25,4 BOBINA 50M BK - PIG2408-0-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
5414363106531
Artikelnummer
ABBPIG2408-0-B
Herstellernummer
PIG2408-0-B
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Bedruckbar:
nein


