Startseite

ABB SPA - ABBPIG2408-E-D Schrumpfschlauch gn/ge - PIG2408-E-D

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPIG2408-E-D Schrumpfschlauch gn/ge

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363106661

Artikelnummer

ABBPIG2408-E-D

Herstellernummer

PIG2408-E-D

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

3.3 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON PIG 3 1 D25 4 BOX 3 3M GN YE