ABB SPA - ABBPIG4013-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D39 BOBINA 50M BK - PIG4013-0-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
5414363106678
Artikelnummer
ABBPIG4013-0-B
Herstellernummer
PIG4013-0-B
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.15 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Bedruckbar:
nein


