Startseite

ABB SPA - ABBPIST-29B.50 Guaina robotica UL/CSA rec.DN29 PA12 BK - PIST-29B.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPIST-29B.50 Guaina robotica UL/CSA rec.DN29 PA12 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 34.3 mm

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 29 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030266232

Artikelnummer

ABBPIST-29B.50

Herstellernummer

PIST-29B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

34.3 mm

Nenndurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

29 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

175 N

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeradius, dynamisch:

110 mm

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA ROBOTICA UL CSA REC.DN29 PA12 BK