Startseite

ABB SPA - ABBPKAT9090 PROF.TETTO IP31/41 ANGOLO 900X900MM - PKAT9090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPKAT9090 PROF.TETTO IP31/41 ANGOLO 900X900MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1012 mm

  • Höhe - 1012 mm

  • Tiefe - 3 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646811615

Artikelnummer

ABBPKAT9090

Herstellernummer

PKAT9090

Hersteller

ABB

Breite:

1012 mm

Höhe:

1012 mm

Tiefe:

3 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

PROF.TETTO IP31 41 ANGOLO 900X900MM