ABB SPA - ABBPKDT0700 PROF.TETTO IP31/41 COL. AFFIANC. P=700MM - PKDT0700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 799.5 mm
Höhe - 116 mm
Tiefe - 15 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646811493
Artikelnummer
ABBPKDT0700
Herstellernummer
PKDT0700
Hersteller
ABB
Breite:
799.5 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
PROF.TETTO IP31 41 COL. AFFIANC. P 700MM


