ABB SPA - ABBPKG3208-0-C Schrumpfschlauch sw - PKG3208-0-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 32 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363106968
Artikelnummer
ABBPKG3208-0-C
Herstellernummer
PKG3208-0-C
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.6 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/4 Zoll
Bedruckbar:
nein