Startseite

ABB SPA - ABBPKST0301 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=300MM - PKST0301

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPKST0301 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 399.8 mm

  • Höhe - 79.1 mm

  • Tiefe - 3 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646811554

Artikelnummer

ABBPKST0301

Herstellernummer

PKST0301

Hersteller

ABB

Breite:

399.8 mm

Höhe:

79.1 mm

Tiefe:

3 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Kit di chiusura tetto IP31/IP41. N°2 profili per colonna singola.