Startseite

ABB SPA - ABBPKST1000 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.L=1000MM - PKST1000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPKST1000 N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1099.5 mm

  • Höhe - 79.1 mm

  • Tiefe - 3 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646811417

Artikelnummer

ABBPKST1000

Herstellernummer

PKST1000

Hersteller

ABB

Breite:

1099.5 mm

Höhe:

79.1 mm

Tiefe:

3 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

N°2 profili per colonna singola IP31/IP41 L.1000mm.