Startseite

ABB SPA - ABBPLG1000-4-A SHRINK-KON PLG 2:1 D25,4 BARRA 1,22M YE - PLG1000-4-A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLG1000-4-A SHRINK-KON PLG 2:1 D25,4 BARRA 1,22M YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363107088

Artikelnummer

ABBPLG1000-4-A

Herstellernummer

PLG1000-4-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Bedruckbar:

nein

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in barre da 1,22 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.