ABB SPA - ABBPLG1500-4-E SHRINK-KON PLG 2:1 D38 ROTOLO 30M YE - PLG1500-4-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363107538
Artikelnummer
ABBPLG1500-4-E
Herstellernummer
PLG1500-4-E
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Bedruckbar:
nein


