Startseite

ABB SPA - ABBPLG250-4-E SHRINK-KON PLG 2:1 D6,4 ROTOLO 75M YE - PLG250-4-E

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLG250-4-E SHRINK-KON PLG 2:1 D6,4 ROTOLO 75M YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363108078

Artikelnummer

ABBPLG250-4-E

Herstellernummer

PLG250-4-E

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

75 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in rotolo da 75 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.