ABB SPA - ABBPLG3000-C-A Schrumpfschlauch transp. - PLG3000-C-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363108245
Artikelnummer
ABBPLG3000-C-A
Herstellernummer
PLG3000-C-A
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.1 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Bedruckbar:
nein


