Startseite

ABB SPA - ABBPLG4000-0-A Schrumpfschlauch sw - PLG4000-0-A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLG4000-0-A Schrumpfschlauch sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 101.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 50.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363108467

Artikelnummer

ABBPLG4000-0-A

Herstellernummer

PLG4000-0-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

101.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

50.8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

4 Zoll

Bedruckbar:

nein

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in barre da 1,22 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.