Startseite

ABB SPA - ABBPLLS3090 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=300MM P=900MM MI - PLLS3090

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLLS3090 SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=300MM P=900MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 250 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 310 mm

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646810533

Artikelnummer

ABBPLLS3090

Herstellernummer

PLLS3090

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

250 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

310 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.LAT. LEXAN H 300MM P 900MM MI