Startseite

ABB SPA - ABBPLVS2572 SEGR.VERT.LAT. H=250MM P=700MM MI - PLVS2572

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLVS2572 SEGR.VERT.LAT. H=250MM P=700MM MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 245 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 490.7 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646796776

Artikelnummer

ABBPLVS2572

Herstellernummer

PLVS2572

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

245 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

490.7 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

SEGR.VERT.LAT. H 250MM P 700MM MI