Startseite

ABB SPA - ABBPM1500 PANNELLO MODULARE PASSO 150MM ARTU L - PM1500

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPM1500 PANNELLO MODULARE PASSO 150MM ARTU L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646615084

Artikelnummer

ABBPM1500

Herstellernummer

PM1500

Hersteller

ABB

Höhe:

150 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

600 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

24

Pannello modulare in lamiera completo di cerniere incernierabili a destra o sinistra.